項目 | 連接器 |
顏色 | 黑色 |
適合尺寸 | 1機構/ 2“ |
對於管外徑1 | 17mm |
材料 | 聚酰胺與玻璃纖維 |
最高 運營壓力 | 232 Psi |
最高 工作溫度 | 60度C |
最小 工作溫度 | -20度C |
管徑 | 1機構/ 2“ |
三方圈 | NPT公接頭 |
類別 | 螺紋轉接件 |
真空壓力 | 29.6英寸汞柱 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 7412200045 |
原產地 | FR |
產品 | 型號 | 管徑 | 適合尺寸 | 進水口尺寸 | 三方圈 | 類別 | 材料 | 出口尺寸 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6602 40 00 | 1-1 / 2“ | - | - | 90度彎頭 | 90度彎頭 | 聚酰胺與玻璃纖維 | - | - | 新台幣5,916元 | ||
6604 40 00 | 1-1 / 2“ | - | - | 三通 | 三通 | 聚酰胺與玻璃纖維 | - | - | 新台幣6,842元 | ||
6606 40 00 | 1-1 / 2“ | - | - | 活接頭 | 活接頭 | 聚酰胺與玻璃纖維 | - | - | 新台幣4,566元 | ||
6612 40 00 | 1-1 / 2“ | - | - | 45度彎頭 | 45度彎頭 | 聚酰胺與玻璃纖維 | - | - | 新台幣4,270元 | ||
6625 40 00 | 1-1 / 2“ | - | - | 排氣端蓋 | 端蓋 | 聚酰胺與玻璃纖維 | - | - | 新台幣3,826元 | ||
6605 40 35 | 1-1 / 2“ | 1" | - | NPT公接頭 | 螺紋轉接件 | 聚酰胺與玻璃纖維 | - | - | 新台幣8,908元 | ||
6605 40 50 | 1-1 / 2“ | 1.5“ | - | NPT公接頭 | 螺紋轉接件 | 聚酰胺與玻璃纖維 | - | - | 新台幣5,889元 |