項目 | 擠壓減速機 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 男耀斑x女耀斑 |
擴口螺紋尺寸 | 7 / 8-14 |
喇叭形 | 45學位 |
十六進制大小 | 1-5 / 16“ |
最大。 壓力 | 650 PSI |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 5 / 8“x 3 / 4” |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7307230000 |
原產地 | US |
型號 | 擴口螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
661FHD-6-8 | 5 / 8-18 | 15機構/ 16“ | 1000 PSI | 3 / 8“x 1 / 2” | 10 | 新台幣7,752元 | |
661FHD-8-6 | 3 / 4-16 | 13機構/ 16“ | 750 PSI | 1 / 2“x 3 / 8” | 10 | 新台幣9,706元 | |
661FHD-8-10 | 3 / 4-16 | 1-1 / 16“ | 750 PSI | 1 / 2“x 5 / 8” | 10 | 新台幣10,379元 |