項目 | 母連接器 |
連線設定 | 管x FNPT |
墊片材料 | 布納N |
十六進制大小 | 13/16 |
總長: | 1.62“ |
材料 | 黃銅 |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
壓力 | 250 PSI |
溫度。 範圍 | -40至200度F |
螺紋尺寸 | 3機構/ 8“ |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
類別 | 推送連接 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 十六進制大小 | 總長: | 管道尺寸 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 PMT-6-2 | 3機構/ 4“ | 1.37“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,094元 | ||
66 PMT-6-4 | 3機構/ 4“ | 1.58“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣667元 |