項目 | 三通過濾器 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | A-LOK(R)壓縮 |
過濾等級 | 10微米 |
十六進制大小 | 1.25“ |
總長: | 2 27機構/ 32“ |
最大。 壓力 | 6000磅/平方英寸CWP |
密封材料 | 氟碳橡膠 |
溫度。 範圍 | -40度至400度F |
管尺寸 | 3 / 8“x 3 / 8” |
UPC | 094703486360 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 7307230000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 十六進制大小 | 總長: | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4A-FT4-10-SS | 7機構/ 8“ | 2 15機構/ 32“ | 1 / 4“x 1 / 4” | 新台幣11,823元 |