項目 | 球閥 |
主體材料 | 316 SS |
體積係數 | 3.19 |
連接尺寸 | 3機構/ 8“ |
連接類型 | A-LOK(R) |
流量 | 1.24簡歷 |
手柄類型 | 四分之一轉 |
最高 運營壓力 | 207 Psi |
最大。 壓力 | 3000磅/平方英寸CWP |
總高度 | 2.16“ |
總長度 | 2.66“ |
環材料 | PTFE |
密封材料 | 丁腈橡膠 |
次數 | 兩個套圈壓縮 |
溫度。 範圍 | -10度至450度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
閥門設計 | 2路 |
船重(kg) | 0.26 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8481803065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 次數 | 主體材料 | 體積係數 | 管尺寸 | 連接尺寸 | 連接類型 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A-PR4-VT-SS | 兩個套圈壓縮 | 316 SS | 1.24 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | A-LOK(R) | 1.530“ | 2.18“ | 新台幣4,998元 | ||
8A-PR6-VT-SS | 兩個套圈壓縮 | 316 SS | 3.19 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | A-LOK(R) | 2.16“ | 2.88“ | 新台幣9,360元 | ||
4Z-PR4-VT-SS | 單套圈壓縮 | 316 SS | 1.24 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 消費者物價指數(R) | 1.530“ | 2.18“ | 新台幣5,261元 | ||
6Z-PR6-VT-SS | 單套圈壓縮 | 316 SS | 3.19 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 消費者物價指數(R) | 2.16“ | 2.66“ | 新台幣9,751元 | ||
8Z-PR6-VT-SS | 單套圈壓縮 | 316 SS | 3.19 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 消費者物價指數(R) | 2.16“ | 2.88“ | 新台幣9,823元 | ||
4A-PR4-VT-B | 兩個套圈壓縮 | 黃銅 | 1.24 | 1機構/ 4“ | - | A-LOK(R) | 1.530“ | 2.18“ | 新台幣5,310元 | ||
6A-PR6-VT-B | 兩個套圈壓縮 | 黃銅 | 3.19 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | A-LOK(R) | 2.16“ | 2.66“ | 新台幣6,896元 |