扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER 6EE6-S彎頭90碳鋼壓縮3 / 8in | AB4CKF 1WVX6

PARKER 6EE6-S 彎頭 90 碳鋼壓縮 3/8 英寸

有現貨
貨號:AB4CKF 型號:6EE6-S交叉參考:1WVX6

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,596 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目90度彎頭
基本材料金屬
主體材料碳素鋼
連接類型壓縮
十六進制大小5機構/ 8“
最大。 壓力7600 PSI
溫度。 範圍-20度至800度F
管尺寸3機構/ 8“

送貨信息:

船重(kg) 0.06
船高(厘米)2.29
船長(厘米)4.06
船寬(厘米)3.81
HS代碼7307929000
原產地CA

產品型號

產品型號溫度。 範圍主體材料壓縮螺紋尺寸管尺寸連接類型十六進制大小項目最大。 壓力包裝。 數量價錢
PARKER L269CA-6-6彎頭90低鉛黃銅壓縮x M 3 / 8in | AA8PLT 19H203 L269CA-6-6-65度至250度F低鉛黃銅-3機構/ 8“壓縮x MNPT-90度彎頭1000 PSI1新台幣1,662元
PARKER 169C-10-6彎頭90黃銅壓縮x M 5/8英寸x 3/8英寸-十個裝| AB10TUQ 3VDG1 169C-10-6-65度至250度F黃銅13 / 16-185機構/ 8“壓縮x MNPT-90度彎頭75至400 psi10新台幣9,378元
派克4MSEL6N-S彎頭90碳鋼A-lok x M 1/4英寸x 3 / 8in | AB4CJN 1WVT2 4MSEL6N-S-20度至800度F碳素鋼7 / 16-201機構/ 4“A-LOK(R)x MNPT11機構/ 16“90度彎頭6000 PSI1新台幣1,553元
PARKER 4EE4-S彎頭90碳鋼壓縮1 / 4in | AB4CKE 1WVX5 4EE4-S-20度至800度F碳素鋼-1機構/ 4“壓縮1機構/ 2“90度彎頭8000 PSI1新台幣1,348元
PARKER 8EE8-S彎頭90碳鋼壓縮1 / 2in | AB4CKG 1WVX7 8EE8-S-20度至800度F碳素鋼-1機構/ 2“壓縮13機構/ 16“90度彎頭6200 PSI1新台幣2,083元
PARKER 12MSEL12N-316-GR彎頭90不銹鋼A-lok x M 316 / 3in | AC4JAY 2KKX2 / 6MSEL12N-12 12MSEL12N-316-GR-425度至1200度F316不銹鋼-3機構/ 4“A-LOK(R)x MNPT1-1 / 16“90度彎頭-1新台幣4,626元
PARKER 16MSEL16N-316-GR彎頭90不銹鋼A-lok x M 316in | AC1JAZ 2KKX2 / 7MSEL16N-16 16MSEL16N-316-GR-425度至1200度F316不銹鋼-1"A-LOK(R)x MNPT1.375“90度彎頭-1新台幣9,273元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER 6EE6-S 彎頭 90 碳鋼壓縮 3/8 英寸
新台幣1,596元 /單元