項目 | 管端外螺紋適配器 |
基本材料 | 不銹鋼 |
主體材料 | 不銹鋼 |
壓縮螺紋尺寸 | 3機構/ 8“ |
連接類型 | A-LOK(R)x MNPT |
十六進制大小 | 7機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 6600 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 4.14 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 6.83 |
HS代碼 | 7307290000 |
型號 | 管尺寸 | 基本材料 | 主體材料 | 壓縮螺紋尺寸 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-6 T2HF-SS | 3機構/ 8“ | 金屬 | 316不銹鋼 | 9 / 16-20 | CPI(TM) x 短管 | 11機構/ 16“ | - | 3機構/ 8“ | 新台幣1,268元 | |
6MA6N-316 | 3機構/ 8“ | 金屬 | 316不銹鋼 | 9 / 16-20 | A-LOK(R)管端x MNPT | 11機構/ 16“ | - | 3機構/ 8“ | 新台幣1,353元 | |
2-2 T2HF-SS | 1機構/ 8“ | 金屬 | 不銹鋼 | 1機構/ 8“ | CPI(TM) x MNPT | 7機構/ 16“ | - | 1機構/ 8“ | 新台幣1,049元 | |
2-4 T2HF-SS | 1機構/ 8“ | 金屬 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | CPI(TM) x MNPT | 9機構/ 16“ | - | 1機構/ 4“ | 新台幣1,156元 | |
4-2 T2HF-SS | 1機構/ 4“ | 金屬 | 不銹鋼 | - | CPI(TM) 管端 x MNPT | 7機構/ 16“ | - | 1機構/ 8“ | 新台幣838元 | |
4MA6N-316 | 1機構/ 4“ | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | A-LOK(R)x MNPT | 11機構/ 16“ | 10,300 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣1,162元 | |
4MA8N-316 | 1機構/ 4“ | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | A-LOK(R)x MNPT | 7機構/ 8“ | 10,300 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣1,782元 |