項目 | 止回閥 |
主體材料 | 316 SS |
連接尺寸 | 3機構/ 8“ |
連接類型 | 消費者物價指數(R) |
開裂壓力 | 10 PSI |
流 | 2.09加侖/分鐘 |
十六進制大小 | 1" |
總長: | 3.25“ |
材料 | 316不銹鋼 |
最高 運營壓力 | 3000 PSI |
最高 溫度 | -15度至400度F |
最高 水壓力 | 6000磅/平方英寸CWP |
最高 工作壓力 | 414 Psi |
密封材料 | 氟碳橡膠 |
座椅材質 | 氟碳橡膠 |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
彈簧材質 | 316不銹鋼 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8481302090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 溫度 | 主體材料 | 連接尺寸 | 最高 水壓力 | 最高 工作壓力 | 出口連接 | 尺寸 | 連接類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A-C2L-10-SS | -15度至400度F | 316 SS | 1/4“至3/4” | 6000磅/平方英寸CWP | 6000 PSI | - | 1機構/ 8“ | A-LOK(R) | 新台幣5,958元 | ||
4A-C4L-10-SS | 400學位F. | 316 SS | 1機構/ 4“ | 6000磅/平方英寸CWP | 414 Psi | - | 1機構/ 4“ | A-LOK(R) | 新台幣5,408元 | ||
6A-C6L-10-SS | 400學位F. | 316 SS | 3機構/ 8“ | 6000磅/平方英寸CWP | 414 Psi | - | 3機構/ 8“ | A-LOK(R) | 新台幣9,345元 | ||
8A-C8L-10-SS | -15度至400度F | 316 SS | 1機構/ 2“ | 6000磅/平方英寸CWP | 6000 PSI | - | 1機構/ 2“ | A-LOK(R) | 新台幣10,876元 | ||
4Z-C4L-10-SS | -15度至400度F | 316 SS | 1機構/ 4“ | 6000磅/平方英寸CWP | 414 Psi | - | 1機構/ 4“ | 消費者物價指數(R) | 新台幣5,300元 | ||
8Z-C8L-10-SS | -15度至400度F | 316 SS | 1機構/ 2“ | 6000磅/平方英寸CWP | 6000 PSI | - | 1機構/ 2“ | 消費者物價指數(R) | 新台幣11,037元 | ||
4A-C4L-10-BN-B | -30度至275度F | 黃銅 | 1/4“至3/4” | 3000磅/平方英寸CWP | 3000 PSI | 兩個套圈壓縮 | 1機構/ 4“ | A-LOK(R) | 新台幣3,071元 |