項目 | 迷你球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 黃銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 比較 x比較 |
處理材料 | 尼龍 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 3000磅WOG |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
港口 | 標準 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | 聚偏氟乙烯 |
閥桿材料 | ASTM A276 316型 |
閥桿類型 | 12的“X 51” |
溫度。 範圍 | -65 度到 300 度。 F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
閥門結構 | 1三件套 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | US |
型號 | 手柄類型 | 最大。 壓力 | 港口 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2A-MB2LPFA-BP | 槓桿 | 2500磅WOG | 飾品 | 1機構/ 8“ | 新台幣6,654元 | |
4A-MB4LPFA-BP | 楔 | 2500磅WOG | 飾品 | 1機構/ 4“ | 新台幣6,256元 | |
6A-MB6LPFA-BP | 楔 | 3000磅WOG | 標準 | 3機構/ 8“ | 新台幣9,434元 | |
2Z-MB2LPFA-BP | 楔 | 2500磅WOG | 飾品 | 1機構/ 8“ | 新台幣6,753元 | |
4Z-MB4LPFA-BP | 楔 | 2500磅WOG | 飾品 | 1機構/ 4“ | 新台幣6,089元 |