項目 | 盤 |
顏色 | 藍色和紅色 |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
軟管顏色 | 紅/黑 |
總長: | 12ft。 |
材料 | 拖拉機到拖車的纏繞尼龍 |
最高 工作溫度 | 93度C |
最高 工作壓力 | 150 PSI |
最小 工作溫度 | -57度C |
外直徑。 | 1機構/ 2“ |
次數 | 1/2“閥門 |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
管材 | 尼龍 |
管外徑 | 1機構/ 2“ |
類別 | B |
工作長度 | 12“ |
船重(kg) | 1.67 |
船高(厘米) | 35.81 |
船長(厘米) | 35.31 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8708998105 |
原產地 | MX |