項目 | 配件 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 鍍鎳黃銅 |
連接類型 | NPTF,UNF,BSPT,BSPP |
十六進制大小 | 1-1 / 16“ |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
最高 工作溫度 | 93度C |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最小 工作溫度 | -18度C |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
環材料 | SS |
密封材料 | 丁腈 |
三方圈 | 連接器 |
次數 | 管對管 |
溫度。 範圍 | 0度至200度F |
管外徑 | 1機構/ 2“ |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
真空壓力 | 28英寸汞柱 |
船重(kg) | 0.82 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 7419995010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管外徑 | 主體材料 | 十六進制大小 | 管尺寸 | 最高 運營壓力 | 最小 工作溫度 | 管道尺寸 | 三方圈 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165PLP-8 | 1機構/ 2“ | 鍍鎳黃銅 | - | 1機構/ 2“ | 300 PSI | -18度C | - | 90度彎頭 | 10 | 新台幣6,404元 | ||
4-1 / 4PLPHBF4-B | 1機構/ 4“ | 鍍鎳黃銅 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 300 PSI | -18度C | 1機構/ 4“ | 連接器 | 10 | 新台幣2,133元 | ||
4-3 / 8PLPHBF4-B | 1機構/ 4“ | 鍍鎳黃銅 | 7機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 300 PSI | -18度C | 3機構/ 8“ | 連接器 | 10 | 新台幣2,639元 | ||
62PLPBH-6 | 3機構/ 8“ | 鍍鎳黃銅 | 7機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 300 PSI | -18度C | - | 艙壁 | 10 | 新台幣5,174元 | ||
W169PLP-2-4 | 1機構/ 8“ | 鍍鎳黃銅 | 9機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 300 PSI | -18度C | 1機構/ 4“ | 90度彎頭 | 10 | 新台幣4,355元 | ||
W169PLP-8-6 | 1機構/ 2“ | 鍍鎳黃銅 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 300 PSI | -18度C | 3機構/ 8“ | 90度彎頭 | 10 | 新台幣6,499元 | ||
W169PLPNS-8-8 | 1機構/ 2“ | 鍍鎳黃銅 | - | 1機構/ 2“ | 300 PSI | -18度C | 1機構/ 2“ | 90度彎頭 | 10 | 新台幣3,759元 |