項目 | 轉換適配器 |
主體材料 | 不含鉻6鍍鋅的碳鋼 |
連接類型 | SAE-ORB x FNPT |
十六進制大小 | 7機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 6000 PSI |
管道尺寸 | 3/4-16 x 1/4" |
溫度。 範圍 | -30度至250度F |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 2.29 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
型號 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
4-1 / 8 F5OG-S | 9機構/ 16“ | 6000 PSI | 7/16-20 x 1/8" | 新台幣312元 | |
4-1 / 4 F5OG-S | 3機構/ 4“ | 6000 PSI | 7/16-20 x 1/4" | 新台幣357元 | |
6-1 / 4 F5OG-S | 3機構/ 4“ | 6000 PSI | 9/16-18 x 1/4" | 新台幣199元 | |
6-3 / 8 F5OG-S | 7機構/ 8“ | 6000 PSI | 9/16-18 x 3/8" | 新台幣378元 | |
8-3 / 8 F5OG-S | 7機構/ 8“ | 6000 PSI | 3/4-16 x 3/8" | 新台幣242元 | |
8-1 / 2 F5OG-S | 1.125“ | 5000 PSI | 3/4-16 x 1/2" | 新台幣303元 | |
10-1 / 2 F5OG-S | 1.125“ | 5000 PSI | 7/8-14 x 1/2" | 新台幣351元 |