項目 | 六角乳頭 |
主體材料 | 不銹鋼 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
十六進制大小 | 1.125“ |
最大。 壓力 | 6600 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4-2 MHN-SS | 316不銹鋼 | 5機構/ 8“ | 7500 PSI | 1 / 4“x 1 / 8” | 新台幣664元 | |
4-4 MHN-SS | 316不銹鋼 | 5機構/ 8“ | 7500 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣801元 | |
6-4 MHN-SS | 316不銹鋼 | 3機構/ 4“ | 7200 PSI | 3 / 8“x 1 / 4” | 新台幣822元 | |
6-6 MHN-SS | 316不銹鋼 | 3機構/ 4“ | 7200 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣910元 | |
8-4 MHN-SS | 316不銹鋼 | 7機構/ 8“ | 6600 PSI | 1 / 2“x 1 / 4” | 新台幣1,426元 | |
8-6 MHN-SS | 316不銹鋼 | 7機構/ 8“ | 6600 PSI | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣1,307元 | |
8-8 MHN-SS | 316不銹鋼 | 7機構/ 8“ | 6600 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣1,200元 |