項目 | 六角減少聯軸器 |
主體材料 | 碳素鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
十六進制大小 | 1.125“ |
最大。 壓力 | 5500 PSI |
管道尺寸 | 1 / 2“x 1 / 4” |
溫度。 範圍 | -20度至800度F |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 7307923030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4-2 FHC-S | 3機構/ 4“ | 7000 PSI | 1 / 4“x 1 / 8” | 新台幣425元 |