項目 | 六角減少聯軸器 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
十六進制大小 | 1.125“ |
最大。 壓力 | 5200 PSI |
管道尺寸 | 1 / 2“x 1 / 4” |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
型號 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
12-4 FHC-SS | 1.375“ | 4300 PSI | 3 / 4“x 1 / 4” | 新台幣4,222元 | |
4-2 FHC-SS | 3機構/ 4“ | 6600 PSI | 1 / 4“x 1 / 8” | 新台幣1,219元 | |
8-6 FHC-SS | 1.125“ | 5200 PSI | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣2,294元 |