項目 | 減少聯盟 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | CPI(TM) x CPI(TM) |
十六進制大小 | 13機構/ 16“ |
溫度。 範圍 | -40度至400度F |
管尺寸 | 1 / 2“x 3 / 8” |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
型號 | 管尺寸 | 基本材料 | 主體材料 | 壓縮螺紋尺寸 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12RU8-316-GR | 3 / 4“x 1 / 2” | 金屬 | 316不銹鋼 | - | A-LOK(R)x A-LOK(R) | 1-1 / 16“ | - | -425度至1200度F | 新台幣4,267元 | |
6RU4-316-GR | 3 / 8“x 1 / 4” | 金屬 | 316不銹鋼 | - | A-LOK(R)x A-LOK(R) | 5機構/ 8“ | - | -425度至1200度F | 新台幣1,843元 | |
8RU4-316-GR | 1 / 2“x 1 / 4” | 金屬 | 316不銹鋼 | - | A-LOK(R)x A-LOK(R) | 13機構/ 16“ | - | -425度至1200度F | 新台幣2,573元 | |
8RU6-316-GR | 1 / 2“x 3 / 8” | 金屬 | 316不銹鋼 | - | A-LOK(R)x A-LOK(R) | 13機構/ 16“ | - | -425度至1200度F | 新台幣2,322元 | |
4-2 HBZ-B | 1 / 4“x 1 / 2” | 金屬 | 黃銅 | - | CPI(TM) x CPI(TM) | 1機構/ 2“ | - | -40度至400度F | 新台幣679元 | |
6-4 HBZ-B | 3 / 8“x 1 / 4” | 金屬 | 黃銅 | - | CPI(TM) x CPI(TM) | 5機構/ 8“ | - | -40度至400度F | 新台幣753元 | |
8-4 HBZ-B | 1 / 2“x 1 / 4” | 金屬 | 黃銅 | - | CPI(TM) x CPI(TM) | 13機構/ 16“ | - | -40度至400度F | 新台幣1,217元 |