項目 | 六角乳頭 |
主體材料 | 碳素鋼 |
課程 | 管道配件 |
相容性測試 | ASME B1.20.1,ANSI B31.1,ANSI B31.3 |
連接類型 | NPT |
十六進制大小 | 7機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 7000 PSI |
管道尺寸 | 1 / 2“x 3 / 8” |
溫度。 範圍 | -20度至450度F |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 9.22 |
船寬(厘米) | 6.83 |
HS代碼 | 7307994000 |
產品 | 型號 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-2 MHN-S | 7機構/ 16“ | 9700 PSI | 1 / 8“x 1 / 8” | 新台幣476元 |