項目 | 男性接近乳頭 |
連線設定 | 多邊核不擴散條約 |
總長: | 1.5“ |
材料 | 黃銅 |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
壓力 | 3900 PSI |
類別 | 管道配件 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 管道尺寸 | 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
4-4 MCN-B | 1.13“ | 1機構/ 4“ | 4100 PSI | 新台幣512元 | |
6-6 MCN-B | 1.13“ | 3機構/ 8“ | 4000 PSI | 新台幣671元 | |
2-2 MCN-B | - | - | - | 新台幣558元 | |
12-12 MCN-B | - | - | - | 新台幣3,256元 |