項目 | 六角長乳頭 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
課程 | 管道配件 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
十六進制大小 | 7機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 6600 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 6600 PSI |
孔數 | 1 |
外直徑。 | 1機構/ 2“ |
管道尺寸 | 1 / 2“x 1 / 2” |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 9.22 |
船寬(厘米) | 6.83 |
HS代碼 | 7307290000 |
產品 | 型號 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-4 MHN-SS | 1.125“ | 6400 PSI | - | - | 3 / 4“x 1 / 4” | 新台幣3,023元 | ||
12-8 MHN-SS | 1.125“ | 6400 PSI | - | - | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣2,610元 | ||
12-12 MHN-SS | 1.125“ | 6400 PSI | - | - | 3機構/ 4“ | 新台幣2,604元 | ||
12-12 MHLN-SS 3.0 | 1.125“ | 6400 PSI | - | - | 3機構/ 4“ | 新台幣3,986元 | ||
4-4 MHLN-SS 2.0 | 5機構/ 8“ | 7500 PSI | - | - | 1機構/ 4“ | 新台幣918元 | ||
4-4 MHLN-SS 2.5 | 5機構/ 8“ | 7500 PSI | - | - | 1機構/ 4“ | 新台幣1,345元 | ||
4-4 MHLN-SS 3.0 | 5機構/ 8“ | 7500 PSI | - | - | 1機構/ 4“ | 新台幣1,238元 |