得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 管件 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | SS |
壓縮螺紋尺寸 | 3 / 4-16 |
連接類型 | 無刺咬型 |
三方圈 | 堅果 |
次數 | 女無Fla咬類型 |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管外徑 | 1機構/ 2“ |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.29 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | TW |
型號 | 溫度。 範圍 | 主體材料 | 壓縮螺紋尺寸 | 管外徑 | 管尺寸 | 連接型式 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4個 | -65度至500度F | 鋼,不含六價鉻 | 7 / 16-20 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | - | - | - | 新台幣102元 | |
6個 | -65度至500度F | 鋼,不含六價鉻 | 9 / 16-18 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | - | - | - | 新台幣110元 | |
8個 | -65度至500度F | 鋼,不含六價鉻 | 3 / 4-16 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | - | - | - | 新台幣142元 | |
10個 | -65度至500度F | 鋼,不含六價鉻 | 7 / 18-14 | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | - | - | - | 新台幣193元 | |
12個 | -65度至500度F | 鋼,不含六價鉻 | 1-1/16-12 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | - | - | - | 新台幣185元 | |
16個 | -65度至500度F | 鋼,不含六價鉻 | 1-5/16-12 | 1" | 1" | - | - | - | 新台幣419元 | |
4個BU-SS | -425度至1200度F | SS | 7 / 16-20 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | - | - | - | 新台幣207元 |