項目 | 直螺紋連接器 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | SAE-ORB x ORFS |
最大。 壓力 | 9200 PSI |
溫度。 範圍 | -30度至250度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 0.28 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 7307199040 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 F5OLO-S | 鍍鋅鋼 | 9200 PSI | -30至250度F | 1機構/ 4“ | 新台幣249元 | |
6-4 F5OLO-S | 鍍鋅鋼 | 9200 PSI | -30至250度F | 3機構/ 8“ | 新台幣365元 | |
8-6 F5OLO-S | 鍍鋅鋼 | 6000 PSI | -30至250度F | 1機構/ 2“ | 新台幣405元 |