項目 | 軟管 |
爆破壓力 | 1200 PSI |
封面材料 | 高性能合成橡膠 |
軟管顏色 | 黃 |
軟管內徑。 | 3機構/ 4“ |
外直徑軟管。 | 26.2 mm |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
最高 工作溫度 | 100度C |
最小 彎曲半徑 | 180 mm |
最小 工作溫度 | -40度C |
標稱內部直徑。 | 19 mm |
管材 | 丁腈 |
型號 | 爆破壓力 | 軟管內徑。 | 外直徑軟管。 | 最高 運營壓力 | 最小 彎曲半徑 | 標稱內部直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-10-YEL-RL | 1200 PSI | 5機構/ 8“ | 23 mm | 300 PSI | 150 mm | 16 mm | 新台幣242元 | 詢價
|
801-16-YEL-RL | 800 PSI | 1" | 32.5 mm | 1,4兆帕 | 250 mm | 25 mm | 新台幣401元 | 詢價
|
801-4-YEL-RL | 1400 PSI | 1機構/ 4“ | 12.7 mm | 350 Psi | 65 mm | 6 mm | 新台幣123元 | 詢價
|
801-6-YEL-RL | 1400 PSI | 3機構/ 8“ | 15.9 mm | 350 Psi | 75 mm | 10 mm | 新台幣153元 | 詢價
|
801-8-YEL-RL | 1200 PSI | 1機構/ 2“ | 19.8 mm | 300 PSI | 125 mm | 12 mm | 新台幣175元 | 詢價
|