項目 | 多用途空氣軟管 |
封面材料 | 合成橡膠 |
軟管顏色 | 灰色 |
軟管內徑。 | 1" |
外直徑軟管。 | 1.28“ |
最高 運營壓力 | 200 PSI |
最高 工作溫度 | 空氣70度C,水85度C,油125度C |
最小 彎曲半徑 | 10“ |
最小 工作溫度 | -40度C |
標稱內部直徑。 | 25 mm |
管材 | 合成橡膠 |
船重(kg) | 126 |
產品 | 型號 | 軟管內徑。 | 外直徑軟管。 | 最高 運營壓力 | 最小 彎曲半徑 | 標稱內部直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-10-黑色-RL | 5機構/ 8“ | 0.91“ | 300 PSI | 6" | 16 mm | 新台幣242元 | 詢價
| |
801-10-藍-RL | 5機構/ 8“ | 0.91“ | 300 PSI | 6" | 16 mm | 新台幣242元 | 詢價
| |
801-10-GRA-RL | 5機構/ 8“ | 0.91“ | 300 PSI | 6" | 16 mm | 新台幣242元 | 詢價
| |
801-12-黑色-RL | 3機構/ 4“ | 1.03“ | 300 PSI | 7" | 19 mm | 新台幣306元 | 詢價
| |
801-12-GRA-RL | 3機構/ 4“ | 1.03“ | 300 PSI | 7" | 19 mm | 新台幣306元 | 詢價
| |
801-12-藍-RL | 3機構/ 4“ | 1.03“ | 300 PSI | 7" | 19 mm | 新台幣306元 | 詢價
| |
801-16-黑色-RL | 1" | 1.28“ | 200 PSI | 10“ | 25 mm | 新台幣401元 | 詢價
|