項目 | 乳頭 |
軸承材料 | 不銹鋼 |
軸承 | 不銹 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | 天體 |
完 | 不含鉻6 |
流量 | 12加侖/分鐘 |
總長: | 1 61機構/ 64“ |
鎖定機制 | 球 |
最高 運營壓力 | 3000 PSI |
最高 工作溫度 | 250度 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
最小 工作溫度 | -40度F |
O形圈螺紋(英寸) | 3/4 |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | 8010-15P |
先鋒交流 | 8010-15P |
電鍍 | 鋅 |
港口 | 3 / 4“-16 |
SAE直螺紋(英寸) | 3/4 |
密封材料 | 丁腈 |
次數 | 閥芯 |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 3 / 4“-14 |
螺紋類型 | 女性 |
類別 | 耦合器公半 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 3.05 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8481200050 |
原產地 | US |
型號 | 閥門設計 | 連接類型 | 總長: | 派克立交 | 港口 | 密封材料 | 次數 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8010-15 | 球 | 天體 | 1 61機構/ 64“ | 8010-15 | 3 / 4“-16 | 布納-N | 球 | 3 / 4“-14 | 新台幣990元 | |
8010-16 | 球 | 天體 | 1 61機構/ 64“ | 8010-16 | 7 / 8-14“ | 布納-N | 球 | 7 / 8“-14 | 新台幣1,216元 | |
8010-16P | 閥芯 | 天體 | 1 61機構/ 64“ | 8010-16P | 7 / 8-14“ | 丁腈 | 閥芯 | 7 / 8“-14 | 新台幣1,295元 | |
8010-4 | 球 | NPTF | 1 61機構/ 64“ | 8010-4 | 1 / 2“-14 | 布納-N | 球 | 1 / 2“-14 | 新台幣741元 | |
8010-4P | 閥芯 | NPTF | 1 61機構/ 64“ | 8010-4P | 1 / 2“-14 | 丁腈 | 閥芯 | 1 / 2“-14 | 新台幣810元 | |
8010-5 | 球 | NPTF | 2 9機構/ 64“ | 8010-5 | 3 / 4“-14 | 布納-N | 球 | 3 / 4“-14 | 新台幣1,195元 | |
8010-5P | 閥芯 | NPTF | 2 9機構/ 16“ | 8010-5P | 3 / 4“-14 | 丁腈 | 閥芯 | 3 / 4“-14 | 新台幣1,406元 |