項目 | 軟管壓接機 |
容量 | 1.25“ |
深度 | 12“ |
身高 | 30“ |
最高 壓接力 | 噸30 |
最大。 壓力 | 10,000 PSI |
壓力等級 | 10000 PSI |
次數 | 便攜 |
類別 | 便攜 |
信號寬度 | 15“ |
船重(kg) | 36 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8463900080 |
原產地 | US |
A. Parker 82C-061L 軟管壓接器的額定功率為 10000 psi。
A. Parker 82C-061L 軟管壓接器的最大壓接力為 30 噸。
A. 該軟管壓接器的最大能力是壓接 1-1/4 英寸直徑的軟管。
A. 壓力差定義為兩個給定點之間的壓力差。 它可以透過使用差壓感測器來檢測系統內部壓力的增加/減少來測量。
A. 壓接過程包括放置軟管並將其安裝到品牌的 壓接模具,然後啟動液壓系統壓縮模具,形成安全的壓接連接。 此過程可確保接頭無洩漏且可靠。
答:是的,使用液壓設備時需要考慮安全性問題。 使用者應穿戴適當的個人防護裝備並遵守使用手冊中概述的建議做法,以防止事故和傷害。