項目 | 帽 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 黃銅 |
壓縮螺紋尺寸 | 3 / 4-20 |
連接類型 | 壓縮 |
十六進制大小 | 13機構/ 16“ |
溫度。 範圍 | -40度至400度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 管尺寸 | 主體材料 | 壓縮螺紋尺寸 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4架FNL-S | 1機構/ 4“ | 鍍鋅鋼 | 9 / 16-18 | 壓縮x男性SAE-ORB | - | 9200 PSI | 9 / 16-18“ | -30度至250度F | 新台幣148元 | |
6架FNL-S | 3機構/ 8“ | 鍍鋅鋼 | 11 / 16-16 | 壓縮x男性SAE-ORB | - | 9200 PSI | 11 / 16-16“ | -30度至250度F | 新台幣227元 | |
8架FNL-S | 1機構/ 2“ | 鍍鋅鋼 | 13 / 16-16 | 壓縮x男性SAE-ORB | - | 9200 PSI | 13 / 16-16“ | -30度至250度F | 新台幣352元 | |
10架FNL-S | 5機構/ 8“ | 鍍鋅鋼 | 1-14 | 壓縮x男性SAE-ORB | - | 6000 PSI | 1-14“ | -30度至250度F | 新台幣418元 | |
12架FNL-S | 3機構/ 4“ | 鍍鋅鋼 | 13 | 壓縮x男性SAE-ORB | - | 6000 PSI | 13“ | -30度至250度F | 新台幣601元 | |
16架FNL-S | 1" | 鍍鋅鋼 | 13 | 壓縮x男性SAE-ORB | - | 6000 PSI | 13“ | -30度至250度F | 新台幣844元 | |
4 民族解放力量-黨衛軍 | 1機構/ 4“ | 316不銹鋼 | 9 / 16-18 | 壓縮 | - | 9200 PSI | - | -30度至250度F | 新台幣3,395元 |