扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER 8FSC6N-S連接器碳鋼A-lok x F 1 / 2in x 3 / 8in | AB4CJY 1WVU7

PARKER 8FSC6N-S 連接器碳鋼 A-lok x F 1/2 英寸 x 3/8 英寸

有現貨
貨號:AB4CJY 型號:8FSC6N-S交叉參考:1WVU7

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,373 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目母連接器
基本材料金屬
主體材料碳素鋼
壓縮螺紋尺寸3機構/ 8“
連接類型A-LOK(R)x FNPT
十六進制大小7機構/ 8“
最大。 壓力5500 PSI
管道尺寸3機構/ 8“
溫度。 範圍-20度至800度F
管尺寸1機構/ 2“

送貨信息:

船重(kg) 0.08
船高(厘米)2.79
船長(厘米)4.32
船寬(厘米)2.79
HS代碼7307923030
原產地US

產品型號

產品型號管尺寸主體材料壓縮螺紋尺寸連接類型十六進制大小最大。 壓力管道尺寸溫度。 範圍價錢
PARKER 4FSC4N-B連接器黃銅A-lok x F 1 / 4in | AB2ZUJ 1PZR7 4FSC4N-B1機構/ 4“黃銅7 / 16-20A-LOK(R)x FNPT3機構/ 4“4300 PSI1機構/ 4“-40度至400度F新台幣692元
PARKER 6FSC4N-B連接器黃銅A-lok x F 3 / 8in x 1 / 4in | AB2ZUK 1PZR8 6FSC4N-B3機構/ 8“黃銅9 / 16-20A-LOK(R)x FNPT3機構/ 4“4300 PSI1機構/ 4“-40度至400度F新台幣856元
PARKER 8FSC8N-B連接器黃銅A-lok x F 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZUL 1PZR9 8FSC8N-B1機構/ 2“黃銅1機構/ 2“A-LOK(R)x FNPT1-1 / 16“3000 PSI3機構/ 4“-40度至400度F新台幣1,517元
PARKER 10FSC8N-B連接器黃銅A-lok x F 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZUM 1PZT2 10FSC8N-B5機構/ 8“黃銅7機構/ 8“A-LOK(R)x FNPT1-1 / 16“-1機構/ 2“-40度至400度F新台幣1,671元
PARKER 4-4 GBZ-B 連接器黃銅 Cpi x F 1/4in | AB2ZWJ 1PZY1 4-4GBZ-B1機構/ 4“黃銅7 / 16-20CPI(TM) x FNPT3機構/ 4“-1機構/ 4“-40度至400度F新台幣664元
PARKER 6-4 GBZ-B 連接器黃銅 Cpi x F 3/8in x 1/4in | AB2ZWK 1PZY2 6-4GBZ-B3機構/ 8“黃銅9 / 16-20CPI(TM) x FNPT3機構/ 4“-1機構/ 4“-40度至400度F新台幣858元
PARKER 8-8 GBZ-B 連接器黃銅 Cpi x F 1/2in x 3/4in | AB2ZWL 1PZY3 8-8GBZ-B1機構/ 2“黃銅3機構/ 4“CPI(TM) x FNPT1-1 / 16“-3機構/ 4“-40度至400度F新台幣1,382元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER 8FSC6N-S 連接器碳鋼 A-lok x F 1/2 英寸 x 3/8 英寸
新台幣1,373元 /單元