項目 | 閥體 |
主體材料 | 鋁 |
身高 | 2" |
總長: | 1.25“ |
材料 | 鋁 |
最高 運營壓力 | 3000 PSI |
職位數 | 2路 |
SAE直螺紋(英寸) | 3 / 4-16 |
螺紋尺寸 | 1機構/ 2“ |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8481909020 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 身高 | 總長: | 材料 | 最高 運營壓力 | 螺紋尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10-3-8T | 鐵件 | 1.25“ | 2.5“ | 鐵件 | 5000 PSI | 1機構/ 2“ | 2.63“ | 新台幣4,572元 | |
B10-2-8T | 鐵件 | 1.25“ | 2" | 鐵件 | 5000 PSI | 1機構/ 2“ | 2" | 新台幣2,571元 | |
B08-2-A6T | 鋁 | 1" | 1.75“ | 鋁 | 3000 PSI | 3機構/ 8“ | 1.75“ | 新台幣1,453元 | |
B08-2-6T | - | 1" | 1.75“ | 鐵件 | 5000 PSI | 3機構/ 8“ | 1.75“ | 新台幣2,950元 | |
B08-3-A6T | 鋁 | 1" | 2.25“ | 鋁 | 3000 PSI | 3機構/ 8“ | 2.5“ | 新台幣1,925元 | |
B08-3-6T | - | 1" | 2.25“ | 鐵件 | 5000 PSI | 3機構/ 8“ | 2.5“ | 新台幣3,219元 | |
B10-3-A8T | 鋁 | 2.63“ | 1.25“ | 鋁 | 3000 PSI | 1機構/ 2“ | 2.5“ | 新台幣4,686元 |