項目 | 筒式過濾器 |
過濾器設計 | 盒式磁帶 |
身高 | 12.875“ |
信號寬度 | 4 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 2.41 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 37.34 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | US |
型號 | 最高 流 | 顏色 | 直徑 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 信號寬度 | 流量 | 頭材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC5S2T | - | 灰色 | 7.65“ | 175 PSI | 250 F | - | 25加侖/分鐘 | 碳素鋼 | 新台幣108,364元 | |
CHC5D2T | - | 灰色 | 7.65“ | 175 PSI | 250 F | - | 50加侖/分鐘 | 碳素鋼 | 新台幣118,517元 | |
CHC5T2T | - | 灰色 | 7.65“ | 175 PSI | 250 F | - | 75加侖/分鐘 | 碳素鋼 | 新台幣113,317元 | |
CHG5S2T | - | - | 7.65“ | 175 PSI | 250 F | - | 25加侖/分鐘 | 304不銹鋼 | 新台幣212,399元 | |
CHG5D2T | - | - | 7.65“ | 175 PSI | 250 F | - | 50加侖/分鐘 | 304不銹鋼 | 新台幣215,730元 | |
CHG5T2T | - | - | 7.65“ | 175 PSI | 250 F | - | 75加侖/分鐘 | 304不銹鋼 | 新台幣221,721元 | |
FE6-1-2 | 30加侖/分鐘 | 灰色 | 12 1機構/ 4“ | 150 PSI | 450 F | 12.25“ | 30加侖/分鐘 | 碳素鋼 | 新台幣147,159元 |