扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER B360BB549C電磁空氣控制閥1/8英寸24vdc | AC9ANB 3FDX2

PARKER B360BB549C 電磁空氣控制閥 1/8 英寸 24vdc

有現貨
貨號:AC9ANB 型號:B360BB549C交叉參考:3FDX2

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$15,398 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電磁閥
執行器/回位電磁閥/電磁閥
空氣閥類型4路3位
環境溫度。 範圍5度至120度F
身材身體移植
中心位置已提交
體積係數0.6
電氣連接15mm,3針公DIN
NEMA分類NEMA 4
總高度1.5“
總長度6.5“
總寬度1"
改寫非鎖定沖洗
先導口尺寸1 / 8“NPT
管道尺寸1機構/ 8“
壓力範圍20至145 psi
電壓24 VDC

送貨信息:

船重(kg) 0.18
船高(厘米)2.54
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)17.78
HS代碼8481200060
原產地US

產品型號

產品型號體積係數總高度總長度總寬度管道尺寸壓力範圍電壓價錢
派克B350BB553C電磁控制閥1/8英寸120vac | AC9AKY 3FDP7 3500.61.5“6.5“1"1機構/ 8“20至145 psi120 VAC新台幣15,241元
派克B551BB553C電磁控制閥1/4英寸120vac | AC9AKZ 3FDP8 5511.12.5“8.5“1.5“1機構/ 4“30至145 psi120 VAC新台幣18,324元
PARKER B652BB553A電磁空氣控制閥3/8英寸120vac | AC9ALA 3FDP9 6522.12.5“9.5“1.5“3機構/ 8“30至145 psi120 VAC新台幣22,934元
派克B753BB553A電磁控制閥1/2英寸120vac | AC9ALB 3FDR1 7535.73"11“1.5“1機構/ 2“45至145 psi120 VAC新台幣34,428元
派克B854BB553A電磁閥3/4英寸120vac | AC9ALC 3FDR2 8546.63"11“1.5“3機構/ 4“45至145 psi120 VAC新台幣31,732元
PARKER B350BB549C電磁空氣控制閥1/8英寸24vdc | AC9ALD 3FDR3 3500.61.5“6.5“1"1機構/ 8“20至145 psi24 VDC新台幣15,885元
PARKER B551BB549C電磁閥1/4英寸24vdc | AC9ALF 3FDR5 5511.12.5“8.5“1.5“1機構/ 4“30至145 psi24 VDC新台幣18,413元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER B360BB549C 電磁空氣控制閥 1/8 英寸 24vdc
新台幣15,398元 /單元