扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

派克B723BB553A電磁控制閥1/2英寸120vac | AC9AKQ 3FDN9

PARKER B723BB553A 電磁空氣控制閥 1/2 英寸 120vac

有現貨
貨號:AC9AKQ 型號:B723BB553A交叉參考:3FDN9

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$29,118 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電磁閥
執行器/回位電磁閥/電磁閥
空氣閥類型4路2位
環境溫度。 範圍5度至120度F
身材身體移植
體積係數5.9
電氣連接15mm,3針公DIN
NEMA分類NEMA 4
總高度3"
總長度11“
總寬度1.5“
改寫非鎖定沖洗
先導口尺寸1 / 2“NPT
管道尺寸1機構/ 2“
壓力範圍35至145 psi
電壓120 VAC

送貨信息:

船重(kg) 1.64
船高(厘米)10.16
船長(厘米)42.42
船寬(厘米)9.91
HS代碼8481200060
原產地US

產品型號

產品型號總寬度執行器/回位環境溫度。 範圍管道尺寸壓力範圍電壓體積係數電氣連接價錢
PARKER B511BB549C電磁閥1/4英寸24vdc | AC9AHZ 3FDH5 5111.5“電磁閥/彈簧5度至120度F1機構/ 4“20至145 psi24 VDC1.415mm,3針公DIN新台幣10,015元
PARKER B612BB549​​3A電磁閥8/24英寸9vdc | AC3AJT 6FDKXNUMX 6121.5“電磁閥/彈簧5度至120度F3機構/ 8“20至145 psi24 VDC2.715mm,3針公DIN新台幣14,036元
PARKER B713BB549A電磁控制閥1/2英寸24vdc | AC9AJZ 3FDL3 7131.5“電磁/空氣先導5度至120度F1機構/ 2“35至145 psi24 VDC5.915mm,3針公DIN新台幣21,705元
PARKER B814BB549A電磁閥3/4英寸24vdc | AC9AKA 3FDL4 8141.5“電磁閥/彈簧5度至120度F3機構/ 4“35至145 psi24 VDC715mm,3針公DIN新台幣22,560元
PARKER B320BB553C電磁控制閥1/8英寸120vac | AC9AKM 3FDN6 3201"電磁閥/電磁閥5度至120度F1機構/ 8“20至145 psi120 VAC0.7515mm,3針公DIN新台幣12,329元
派克B521BB553C電磁控制閥1/4英寸120vac | AC9AKN 3FDN7 5211.5“電磁閥/電磁閥5度至120度F1機構/ 4“20至145 psi120 VAC1.415mm,3針公DIN新台幣15,739元
PARKER B622BB553A電磁閥3/8英寸120vac | AC9AKP 3FDN8 6221.5“電磁閥/電磁閥5度至120度F3機構/ 8“20至145 psi120 VAC2.715mm,3針公DIN新台幣19,366元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER B723BB553A 電磁空氣控制閥 1/2 英寸 120vac
新台幣29,118元 /單元