項目 | 電磁閥 |
執行器/回位 | 電磁閥/電磁閥 |
空氣閥類型 | 4路3位 |
環境溫度。 範圍 | 5度至120度F |
身材 | 身體移植 |
中心位置 | 關閉 |
體積係數 | 5.7 |
電氣連接 | 15mm,3針公DIN |
NEMA分類 | NEMA 4 |
總高度 | 3" |
總長度 | 11“ |
總寬度 | 1.5“ |
改寫 | 非鎖定沖洗 |
先導口尺寸 | 1 / 2“NPT |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
壓力範圍 | 45至145 psi |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 1.62 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8481200060 |
原產地 | US |
型號 | 體積係數 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 壓力範圍 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 0.6 | 1.5“ | 6.5“ | 1" | 1機構/ 8“ | 20至145 psi | 120 VAC | 新台幣15,241元 | |
551 | 1.1 | 2.5“ | 8.5“ | 1.5“ | 1機構/ 4“ | 30至145 psi | 120 VAC | 新台幣18,324元 | |
652 | 2.1 | 2.5“ | 9.5“ | 1.5“ | 3機構/ 8“ | 30至145 psi | 120 VAC | 新台幣22,934元 | |
753 | 5.7 | 3" | 11“ | 1.5“ | 1機構/ 2“ | 45至145 psi | 120 VAC | 新台幣34,428元 | |
854 | 6.6 | 3" | 11“ | 1.5“ | 3機構/ 4“ | 45至145 psi | 120 VAC | 新台幣31,732元 | |
350 | 0.6 | 1.5“ | 6.5“ | 1" | 1機構/ 8“ | 20至145 psi | 24 VDC | 新台幣15,885元 | |
551 | 1.1 | 2.5“ | 8.5“ | 1.5“ | 1機構/ 4“ | 30至145 psi | 24 VDC | 新台幣18,413元 |