扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

派克B7V3BB553A電磁控制閥1/2英寸120vac | AC9AKE 3FDL8

PARKER B7V3BB553A 電磁空氣控制閥 1/2 英寸 120vac

有現貨
貨號:AC9AKE 型號:B7V3BB553A交叉參考:3FDL8

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$20,291 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電磁閥
執行器/回位電磁閥/彈簧
空氣閥類型3路2位
環境溫度。 範圍5度至120度F
身材身體移植
體積係數5.9
電氣連接15mm,3針公DIN
NEMA分類NEMA 4
常開/常閉常閉
總高度3"
總長度8"
總寬度1.5“
改寫非鎖定沖洗
先導口尺寸1 / 2“NPT
管道尺寸1機構/ 2“
壓力範圍35至145 psi
電壓120 VAC

送貨信息:

船重(kg) 1.17
船高(厘米)5.84
船長(厘米)27.69
船寬(厘米)13.97
HS代碼8481200060
原產地US

產品型號

產品型號電源消耗功率環境溫度。 範圍體積係數壓力範圍電壓電氣連接總高度總長度價錢
PARKER B3G0BB553C電磁控制閥1/8英寸120vac | AC9AKB 3FDL5 B3G0BB553C-5度至120度F0.7520至145 psi120 VAC15mm,3針公DIN1.5“4"新台幣7,889元
派克B5G1BB553C電磁控制閥1/4英寸120vac | AC9AKC 3FDL6 B5G1BB553C-5度至120度F1.420至145 psi120 VAC15mm,3針公DIN2.5“5.25“新台幣9,206元
PARKER B6V2BB553A電磁空氣控制閥3/8英寸120vac | AC9AKD 3FDL7 B6V2BB553A-5度至120度F2.720至145 psi120 VAC15mm,3針公DIN2.5“5.5“新台幣13,226元
派克B8V4BB553A電磁閥3/4英寸120vac | AC9AKF 3FDL9 B8V4BB553A-5度至120度F735至145 psi120 VAC15mm,3針公DIN3"8"新台幣23,321元
PARKER B3G0BB549C電磁空氣控制閥1/8英寸24vdc | AC9AKG 3FDN1 B3G0BB549C-5度至120度F0.7520至145 psi24 VDC15mm,3針公DIN1.5“4"新台幣7,970元
PARKER B5G1BB549C電磁閥1/4英寸24vdc | AC9AKH 3FDN2 B5G1BB549C-5度至120度F1.420至145 psi24 VDC15mm,3針公DIN2.5“5.25“新台幣9,206元
PARKER B6V2BB549A電磁閥3/8英寸24vdc | AC9AKJ 3FDN3 B6V2BB549A-5度至120度F2.720至145 psi24 VDC15mm,3針公DIN2.5“5.5“新台幣12,988元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER B7V3BB553A 電磁空氣控制閥 1/2 英寸 120vac
新台幣20,291元 /單元