項目 | 快速接頭 |
球材質 | SS |
軸承材料 | 不銹鋼 |
軸承 | 不銹 |
主體材料 | 黃銅 |
身體尺寸 | 3機構/ 8“ |
連接類型 | NPTF |
完 | 黃銅 |
流量 | 6加侖/分鐘 |
鎖類型 | 鎖球 |
鎖定機制 | 球 |
最高 運營壓力 | 2700 Psi |
最高 工作溫度 | 121度C |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
最高 工作壓力 | 2700 Psi |
最小 工作溫度 | -40度C |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | BH3-60 |
管道尺寸NPT | 3機構/ 8“ |
密封材料 | 丁腈 |
關機 | Double |
袖子材質 | 黃銅 |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 3 / 8“-18 |
螺紋類型 | 女性 |
類別 | 耦合器(主體) |
真空壓力 | 27.4英寸汞柱 |
閥門設計 | 閥芯 |
閥門材質 | 黃銅 |
閥門類型 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 3.56 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8481803090 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 球材質 | 主體材料 | 最高 工作壓力 | 最小 工作溫度 | 工作溫度 範圍 | 派克立交 | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH1-60 | 1000 PSI | SS | 黃銅 | 3000 PSI | -40度C | -40度至250度F | BH1-60 | 丁腈 | 新台幣1,661元 | |
BH2-60 | 1000 PSI | SS | 黃銅 | 3700 Psi | -40度C | -40度至250度F | BH2-60 | 丁腈 | 新台幣1,770元 | |
BH4-60 | 1000 PSI | SS | 黃銅 | 3500 PSI | -40度C | -40度至250度F | BH4-60 | 丁腈 | 新台幣3,484元 | |
BH6-60 | 1000 PSI | SS | 黃銅 | 2200 Psi | -40度C | -40度至250度F | BH6-60 | 丁腈 | 新台幣5,805元 | |
BH8-60 | 1000 PSI | SS | 黃銅 | 1500 PSI | -40度C | -40度至250度F | BH8-60 | 丁腈 | 新台幣9,478元 | |
H1-62 | 5000 PSI | 鐵件 | 鐵件 | 5000 PSI | -40度C | -40度至250度F | H1-62 | 丁腈 | 新台幣1,551元 | |
H1-62-T4 | 5000 PSI | 鐵件 | 鐵件 | 5000 PSI | -40度C | -40度至250度F | H1-62-T4 | 丁腈 | 新台幣2,326元 |