項目 | 袋式過濾器外殼 |
籃 | 鍍鋅CS |
連線設定 | NPT |
蓋式 | 鞦韆螺栓關閉 |
直徑 | 7.65“ |
濾袋尺寸 | 1 |
流量 | 80加侖/分鐘 |
身高 | 25“ |
房屋直徑 | 7-2 / 3“ |
外殼材質 | CS |
腿型 | 可調腳 |
最高 流 | 80 GPM |
最大。 壓力 | 175 PSI |
最高 水溫 | 250 F |
資訊插座&面板 | 底部 |
總高度 | 40.94“ |
密封材料 | 布納-N |
尺寸 | 2" |
船重(kg) | 24.3 |
船高(厘米) | 114.3 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
型號 | 總高度 | 連線設定 | 流量 | 密封材料 | 身高 | 外殼材質 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC1D2T | 55.94“ | NPT | 160 GPM | 布納-N | 40“ | CS | 160 GPM | 175 PSI | 新台幣99,846元 | |
CBG1S2T | 40.94“ | NPT | 80加侖/分鐘 | 布納-N | 25“ | 304不銹鋼 | 80 GPM | 175 PSI | 新台幣177,378元 | |
CBG1D2T | 55.94“ | NPT | 160 GPM | 布納-N | 40“ | 304不銹鋼 | 160 GPM | 175 PSI | 新台幣178,444元 | |
哥倫比亞廣播公司1D2T | 55.94“ | NPT | 160 GPM | 布納-N | 40“ | 316 SS | 160 GPM | 175 PSI | 新台幣213,737元 | |
EBG1D2F | - | 2“ ANSI | 160 GPM | EPDM | - | 304不銹鋼 | - | 150 PSI | 新台幣85,671元 | |
EBG1D2T | - | 2“NPT | 160 GPM | EPDM | - | 304不銹鋼 | - | 150 PSI | 新台幣85,671元 |