項目 | 恆溫膨脹閥 |
ARI標準 | 750-70 |
毛細管長度 | 60輸入。 |
連線設定 | SAE喇叭角 |
連接器入口(英寸) | 3/8 |
連接器插座(輸入) | 1/2 |
控制 | 精度高,可在較大的蒸發器負載範圍內維持,從而最大程度地減少了回潮和線圈飢餓問題 |
蒸發器溫度 範圍 | -40到60 F. |
名義能力 | 2至3噸 |
派克型號 | CCJW |
製冷劑 | R-134A |
過熱 | 外部可調 |
類別 | 可調整 |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連線設定 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
ECE-D-ZX200 | 直焊 | 恆溫膨脹閥 | 新台幣8,682元 | ||
CAAVX35 | SAE喇叭角 | 恆溫膨脹閥 | 新台幣8,412元 | ||
飛機 | SAE喇叭角 | 恆溫膨脹閥 | 新台幣8,120元 | ||
CEBVX100 | SAE喇叭角 | 恆溫膨脹閥 | 新台幣7,561元 | ||
EBSE8VX100 | 直焊 | 恆溫膨脹閥 | 新台幣14,171元 | ||
EBSE11VX100 | 直焊 | 恆溫膨脹閥 | 新台幣15,040元 | ||
EBSE15VX100 | 直焊 | 恆溫膨脹閥 | 新台幣17,731元 |