項目 | 銅止回閥 |
連線設定 | 5/8鐵焊料 |
連接尺寸 | 5/8“鐵焊料 |
總長: | 4.5“ |
材料 | 銅 |
外直徑。 | 7機構/ 8“ |
產品 描述 | 銅體止回閥,彈簧球,可安裝在任何位置 |
次數 | 彈簧加載,球 |
類別 | 球 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8481301090 |
原產地 | US |
型號 | 連線設定 | 連接尺寸 | 總長: | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CV4-6FS-6FS | 3/8鐵焊料 | 3/8“鐵焊料 | 3.75“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,440元 | |
CV5-8FS-8FS | 1/2鐵焊料 | 1/2“鐵焊料 | 3.75“ | 5機構/ 8“ | 新台幣1,701元 | |
CV9-14FS-14FS | 7/8鐵焊料 | 7/8“鐵焊料 | 4.5“ | 1.13“ | 新台幣5,314元 | |
CV11-18FS-18FS | 1-1 / 8鐵焊料 | 1-1 / 8“鐵焊料 | 5" | 1.38“ | 新台幣8,940元 |