項目 | 控制閥 |
驅動方式 | 電磁閥 |
線圈電壓 | 24 DC |
毛利率@ 3000 PSI | 20 |
身高 | 1.97“ |
輸入電壓 | 24 VDC |
總長: | 9.2“ |
最高 流量 | 80 升/分鐘 |
最大。 壓力 | 5000 PSI |
最高 油箱壓力(PSI) | 3000 |
職位數 | 3 |
方式數 | 4 |
密封材料 | NBR |
密封類型 | 丁腈O形圈 |
尺寸 | CETOP-03 |
閥芯類型 | 關閉 |
類別 | 電磁閥 |
信號寬度 | 1.81“ |
船重(kg) | 2.23 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 28.45 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8481200020 |
原產地 | US |
A.
A.
A. 漏油的插頭會導致故障。 因此,必須在預定的維護間隔檢查塞子是否洩漏。 有必要將閥門送回製造商進行維修,因為洩漏的塞子可能會帶來安全風險。
A. 停電期間閥門活塞返回彈簧對中的起始位置。 在使用系統或機器時,您必須確定這是否會帶來任何風險。
A.
產品 | 型號 | 毛利率@ 3000 PSI | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
D1VW004CNJW | 18.5 | 新台幣15,940元 |