項目 | 液壓換向閥 |
線圈電壓 | 110-120CA |
毛利率@ 3000 PSI | 12 |
身高 | 5.06“ |
控股安培 | 95VA |
Hz | 50/60 |
浪湧電流 | 3.5 |
總長: | 9.85“ |
最大。 壓力 | 5000 PSI |
最高 油箱壓力(PSI) | 1500 |
職位數 | 3 |
方式數 | 4 |
密封類型 | 丁腈O形圈 |
尺寸 | CETOP-05 |
閥芯類型 | 串聯 |
類別 | 電磁閥 |
信號寬度 | 2.76“ |
船重(kg) | 5.33 |
船高(厘米) | 17.53 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8481200020 |
原產地 | US |
型號 | 線圈電壓 | 毛利率@ 3000 PSI | 身高 | 總長: | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1VW004CNYGF5 | 110-120交流電 | 12 | 3.81“ | 8.3“ | CETOP-03 | 1.81“ | 新台幣23,031元 | |
D1VW009CNYGF5 | 110-120交流電 | 12.5 | 3.81“ | 8.3“ | CETOP-03 | 1.81“ | 新台幣17,583元 | |
D3W1CNYK5 | - | - | 5.06 | 9.85 | D05 | - | 新台幣27,328元 |