項目 | 止回閥 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 3機構/ 4“ |
開裂壓力 | 5 PSI |
進氣口尺寸 | 1 1 / 16-12聯合國 |
最高 運營壓力 | 3500 PSI |
最高 工作壓力 | 3500 PSI |
出水口 | 外螺紋SAE O型圈直螺紋 |
港口 | 1 1 / 16-12聯合國 |
座椅材質 | 金屬 |
產品 | 型號 | 身體尺寸 | 進氣口尺寸 | 最高 運營壓力 | 最高 工作壓力 | 港口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-500-MFMO-5 | 1機構/ 2“ | 3 / 4-16 UNF | 4500 PSI | 4500 PSI | 3 / 4-16 UNF | 新台幣2,365元 | 詢價
| |
DT-1250-MOMS-5 | 1 1機構/ 4“ | 1 5 / 8-12聯合國 | 4000 PSI | 4000 PSI | 1 11 / 16-12聯合國 | 新台幣6,229元 | 詢價
| |
DT-1250-MOMF-5 | 1 1機構/ 4“ | 1 5 / 8-12聯合國 | 2500 PSI | 2500 PSI | 1 5 / 8-12聯合國 | 新台幣7,048元 | 詢價
| |
DT-1000-MFMO-5 | 1" | 1 5 / 16-12聯合國 | 3000 PSI | 3000 PSI | 1 5 / 16-12聯合國 | 新台幣4,268元 | 詢價
| |
DT-1250-MFMO-5 | 1 1機構/ 4“ | 1 5 / 8-12聯合國 | 2500 PSI | 2500 PSI | 1 5 / 8-12聯合國 | 新台幣6,229元 | 詢價
| |
DT-1000-MFMF-5 | 1" | 1 5 / 16-12聯合國 | 3000 PSI | 3000 PSI | 1 5 / 16-12聯合國 | 新台幣3,911元 | 詢價
| |
DT-1250-MSMO-5 | 1 1機構/ 4“ | 1 11 / 16-12聯合國 | 4000 PSI | 4000 PSI | 1 5 / 8-12聯合國 | 新台幣5,990元 | 詢價
|