項目 | 線繞濾芯 |
相容性測試 | CFR-21 |
直徑 | 2.437“ |
篩選 | 顆粒 |
流量 | 15.00加侖/分鐘 |
身高 | 30“ |
內部Dia。 | 1" |
最大。 壓力 | 40 PSI |
最高 溫度 | 250學位F. |
媒體 | 人造絲 |
使用壽命 | 在30 psid下變化 |
子類別 | 線和毯子傷口彈藥筒 |
船重(kg) | 4.03 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 77.72 |
船寬(厘米) | 20.57 |
原產地 | US |
型號 | 過濾介質 | 流量 | 身高 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 微米 | 外直徑。 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10R30A | 聚丙烯和聚丙烯芯 | 18加侖/分鐘 | 30“ | - | 120學位F. | 75 | 2.5“ | 6 | 新台幣6,559元 | |
T8R30A | 聚丙烯和聚丙烯芯 | 18加侖/分鐘 | 30“ | - | 120學位F. | 100 | 2.5“ | 6 | 新台幣6,428元 | |
T10R20A | 聚丙烯和聚丙烯芯 | 12 GPM | 20“ | - | 120學位F. | 75 | 2.5“ | 6 | 新台幣4,906元 | |
T10R10A | 聚丙烯和聚丙烯芯 | 6加侖/分鐘 | 10“ | - | 120學位F. | 75 | 2.5“ | 6 | 新台幣2,320元 | |
T8R10A | 聚丙烯和聚丙烯芯 | 6加侖/分鐘 | 10“ | - | 120學位F. | 100 | 2.5“ | 6 | 新台幣2,460元 | |
10R10 | 棉錫鋼芯 | 6加侖/分鐘 | 10“ | - | 250學位F. | 75 | 2.5“ | 6 | 新台幣2,715元 | |
10R30A | 棉和聚丙烯芯 | 18加侖/分鐘 | 30“ | - | 120學位F. | 75 | 2.5“ | 6 | 新台幣7,563元 |