項目 | 壓縮空氣過濾器 |
碗材質 | 壓鑄鋅 |
碗尺寸 | 16盎司。 |
排水口尺寸 | 推式 |
排水類型 | Automatic 自動錶 |
過濾介質 | 聚丙烯 |
過濾等級 | 5微米 |
外殼材質 | 鋅 |
最高 流 | 270 CFM |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
總高度 | 8.72“ |
總寬度 | 4.9“ |
管道尺寸 | 3 / 4“NPT |
尺寸 | 重負 |
船重(kg) | 2.84 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 39.12 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 流 | 總高度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F602-08WGR / M4 | 300 CFM | 8.72“ | 1“NPT | 新台幣14,330元 | ||
F602-12WGR / M4 | 450 CFM | 9.46“ | 1-1 / 2“NPT | 新台幣17,024元 |