項目 | 公直適配器 |
主體材料 | PFA / PVDF |
連接類型 | 閃光 |
喇叭形 | 45學位 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | 0度至212度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMS-1212 | PFA,PTFE,ETFE | 壓縮 | 150 PSI | 3機構/ 4“ | 32度至266度F | 3機構/ 4“ | 新台幣4,930元 | |
GAMS-22 | PFA,PTFE,ETFE | 壓縮 | 225 PSI | 1機構/ 8“ | 32度至266度F | 1機構/ 8“ | 新台幣2,807元 | |
GAMS-24 | PFA,PTFE,ETFE | 壓縮 | 225 PSI | 1機構/ 4“ | 32度至266度F | 1機構/ 8“ | 新台幣2,820元 | |
GAMS-42 | PFA,PTFE,ETFE | 壓縮 | 225 PSI | 1機構/ 8“ | 32度至266度F | 1機構/ 4“ | 新台幣3,068元 | |
GAMS-44 | PFA,PTFE,ETFE | 壓縮 | 225 PSI | 1機構/ 4“ | 32度至266度F | 1機構/ 4“ | 新台幣2,796元 | |
GAMS-46 | PFA,PTFE,ETFE | 壓縮 | 225 PSI | 3機構/ 8“ | 32度至266度F | 1機構/ 4“ | 新台幣3,091元 | |
GAMS-48 | PFA,PTFE,ETFE | 壓縮 | 175 PSI | 1機構/ 2“ | 32度至266度F | 1機構/ 4“ | 新台幣3,333元 |