項目 | 褶式濾筒 |
過濾介質 | 酚醛浸漬纖維素 |
流量 | 7加侖/分鐘 |
身高 | 9.625“ |
內部Dia。 | 1" |
最大。 壓力 | 35 PSI |
最高 溫度 | 250學位F. |
微米 | 5 |
外直徑。 | 2.5“ |
減少 | 顆粒 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 28.7 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8421210000 |
原產地 | US |
型號 | 外直徑。 | 過濾介質 | 流量 | 身高 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 微米 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP310-20 | 9.625“ | 酚醛浸漬纖維素/ ETP鋼芯 | 5加侖/分鐘 | 10“ | 1" | 150 PSI | 250學位F. | 20 | 新台幣3,055元 | |
PG-10110-002-01 | 2.75“ | 聚丙烯 | 5加侖/分鐘 | 10“ | 1-1 / 16“ | 35 PSI | 160學位F. | 0.2 | 新台幣3,147元 | |
PG-10110-005-01 | 2.75“ | 聚丙烯 | 5加侖/分鐘 | 10“ | 1-1 / 16“ | 35 PSI | 160學位F. | 0.5 | 新台幣3,204元 | |
PG-10110-300-01 | 2.75“ | 聚丙烯 | 10加侖/分鐘 | 10“ | 1-1 / 16“ | 35 PSI | 160學位F. | 30 | 新台幣2,963元 | |
PG-10120-002-01 | 2.75“ | 聚丙烯 | 10加侖/分鐘 | 20“ | 1-1 / 16“ | 35 PSI | 160學位F. | 0.2 | 新台幣5,912元 | |
PG-10120-005-01 | 2.75“ | 聚丙烯 | 10加侖/分鐘 | 20“ | 1-1 / 16“ | 35 PSI | 160學位F. | 0.5 | 新台幣6,297元 | |
PG-10120-300-01 | 2.75“ | 聚丙烯 | 20加侖/分鐘 | 20“ | 1-1 / 16“ | 35 PSI | 160學位F. | 30 | 新台幣5,642元 |