項目 | 非洩漏快速接頭 |
主體材料 | 316 SS |
身體尺寸 | 1" |
連接類型 | NPT |
流量 | 50加侖/分鐘 |
鎖類型 | 鎖球 |
最高 運營壓力 | 2000 Psi |
最高 工作溫度 | 400度 |
最小 工作溫度 | -15度F |
密封材料 | 氟碳 |
螺紋尺寸 | 1-11 1/2英寸 |
螺紋類型 | 女性 |
閥門類型 | 不漏油 |
船重(kg) | 1.28 |
型號 | 身體尺寸 | 連接類型 | 流量 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FS-501-8FP | 1機構/ 2“ | NPT | 12加侖/分鐘 | 1 / 2-14“ | 新台幣24,318元 | |
FS-371-6FP | 3機構/ 8“ | NPT | 6加侖/分鐘 | 3 / 8-18“ | 新台幣17,656元 | |
FS-371-8FO | 3機構/ 8“ | 基金會 | 6加侖/分鐘 | 3 / 4-16 | 新台幣24,844元 |