項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 不銹鋼 |
軸承 | 不銹 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 1機構/ 8“ |
連接類型 | 天體 |
完 | 不含鉻6 |
流量 | .8加侖/分 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 5000 PSI |
O形圈螺紋(英寸) | 7/16 |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | H1-63-T4 |
SAE直螺紋(英寸) | 7/16 |
密封材料 | 布納-N |
關機 | Double |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 7 / 16“-20 |
類別 | 耦合器公半 |
閥門設計 | 閥芯 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 1.52 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8481200050 |
原產地 | US |
型號 | 身體尺寸 | 連接類型 | 流量 | 最大。 壓力 | 派克立交 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2-63-T6 | 1機構/ 4“ | FSAE. | 3加侖/分鐘 | 5000 PSI | H2-63-T6 | 9 / 16“-18 | 新台幣939元 | |
H3-63-T8 | 3機構/ 8“ | FSAE. | 6加侖/分鐘 | 4000 PSI | H3-63-T8 | 3 / 4“-14 | 新台幣1,597元 | |
H4-63-T10 | 1機構/ 2“ | 核不擴散條約 | 12 GPM | 4000 PSI | H4-63-T10 | 7 / 8“-14 | 新台幣2,198元 | |
H6-63-T12 | 3機構/ 4“ | 天體 | 28加侖/分鐘 | 2500 PSI | H6-63-T12 | 1-1 / 16“ -12 | 新台幣2,614元 | |
H8-63-T16 | 1" | 天體 | 50加侖/分鐘 | 2000 PSI | H8-63-T16 | 1-5 / 16“ -12 | 新台幣5,352元 |