項目 | 焊接管 |
爆破壓力 | 525 PSI |
顏色 | 湖水綠 |
硬度 | 邵氏A 98 |
內部Dia。 | 0.160“ |
總長: | 50ft。 |
材料 | 聚氨酯 |
最大。 壓力 | 175 PSI |
外直徑。 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -40到180 F. |
類別 | MicroWeld(TM) |
真空等級 | 28英寸汞柱 |
室壁厚度 | 0.045“ |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 36.58 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 3917320050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 爆破壓力 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUFR-8-090-GN-0050 | 475 PSI | 0.320“ | 160 PSI | 1機構/ 2“ | 0.09“ | 新台幣475元 |