項目 | 流量控制閥 |
調整類型 | 螺絲調整 |
流量 | 18加侖/分鐘 |
安裝扭矩 | 37磅英尺 |
最高 流 | 12加侖/分鐘 |
最高 流量GPM | 12 |
最高 流量 | 12加侖/分鐘 |
最高 入口壓力 | 6000 PSI |
最大。 壓力 | 6000 PSI |
最高 黏度 | 45-2000 SSU |
工作溫度。 | -34度至121度C |
額定流量 | 18加侖/分 |
密封材料 | 丁腈 |
閥門材質 | 鐵件 |
閥門類型 | 帶旁路的壓力補償流量控制 |
方法 | 3 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8481801050 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 流量 | 最高 流 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J04E2ZN | 10.6加侖/分鐘 | 10.6加侖/分鐘 | 壓力補償流量控制節流型 | 新台幣6,900元 |