項目 | 羊角桿套件 |
孔直徑。 | 1-3/4, 2, 2-1/2 |
適合 | 1-3/4"/2"/2-1/2" Bore |
材料 | 鋁 |
總長度 | 0.75“ |
螺紋尺寸 | 1 / 2-20 NPT |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.02 |
船長(厘米) | 1.27 |
船寬(厘米) | 1.75 |
HS代碼 | 8412909025 |
型號 | 孔直徑。 | 適合 | 總長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L071300200 | 3 / 4,7 / 8 | 3/4“ / 7/8”孔 | 0.5“ | 1 / 4-28 NPT | 新台幣288元 | |
L071300300 | 1-1/16 | 1-1 / 16“口徑 | 0.5“ | 5 / 16-24 NPT | 新台幣257元 | |
L071300400 | 1-1/4, 1-1/2 | 1-1/4"/1-1/2" Bore | 0.75“ | 7 / 16-20 NPT | 新台幣199元 | |
L071300100 | 7 / 16,9 / 16 | 7/16“ / 9/16”孔 | 0.38“ | 10-32聯合國基金會 | 新台幣232元 |