項目 | 帶銷的樞軸支架套件 |
孔直徑。 | 1-3/4, 2, 2-1/2 |
適合 | 2“ / 2-1 / 2”孔 |
材料 | 鋁 |
總長度 | 3" |
螺紋尺寸 | N / A |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 3.02 |
船長(厘米) | 1.27 |
船寬(厘米) | 1.75 |
HS代碼 | 8412909025 |
型號 | 孔直徑。 | 適合 | 項目 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L071310200 | 3/4, 7/8, 1-1/16 | 7/8"/1-1/16" Bore | 樞軸支架套件 | 1.125“ | 新台幣311元 | |
L071310300 | 1.5 | 1-1 / 2“口徑 | 樞軸支架套件 | 1.5“ | 新台幣381元 | |
L071310100 | 7/16 | 7/16“口徑 | 樞軸支架套件 | 0.75“ | 新台幣261元 | |
L071320100 | - | 7/16“ / 9/16”孔 | 帶銷的樞軸支架套件 | 1 1機構/ 3“ | 新台幣274元 |